項目 | 應變消除線夾 |
Cable Dia.電纜直徑Range範圍 | 0.625“-0.750” |
電纜尺寸 | .625“-。750” |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.625“-0.750” |
線夾類型 | 液密 |
身高 | 1.56“ |
總長: | 2.15“ |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 男性 |
材料 | 尼龍,不銹鋼 |
網格長度(英寸) | 6" |
NPT尺寸 | 3/4英寸 |
導體數量 | Single |
溫度 評分 | 最小40度F至225度F |
螺紋尺寸 | 3 / 4“NPT |
交易規模 | 3機構/ 4“ |
類別 | 直行 |
信號寬度 | 1.56“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |