項目 | 應力消除導管夾 |
導管尺寸 | 1-1 / 2“ |
線夾類型 | 柔性金屬導管的液密性 |
裝修風格 | 90學位 |
配件類型 | 男性 |
材料 | 鋼接頭和不銹鋼網 |
網格長度(英寸) | 6-5 / 8“ |
NPT尺寸 | 1-1 / 2英寸 |
類別 | 90度 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 導管尺寸 | 裝修風格 | 項目 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74093522 | 3" | 直行 | 應力消除導管夾 | 鋼接頭和不銹鋼網 | 直行 | 新台幣37,980元 | ||
74093526 | 4" | 直行 | 應力消除導管夾 | 鋼接頭和不銹鋼網 | 直行 | 新台幣43,724元 | ||
74093550 | 2-1 / 2“ | 90學位 | 應力消除導管夾 | 鋼接頭和不銹鋼網 | 90度 | 新台幣42,525元 | ||
74093552 | 3" | 90學位 | 應力消除導管夾 | 鋼接頭和不銹鋼網 | 90度 | 新台幣53,343元 | ||
74093565 | 1-1 / 4“ | 45學位 | 應力消除導管夾 | 鋼接頭和不銹鋼網 | 45度 | 新台幣7,074元 | ||
74093568 | 2" | 45學位 | 應力消除導管夾 | 鋼接頭和不銹鋼網 | 45度 | 新台幣13,324元 | ||
07402002 | 1機構/ 2“ | 直行 | 撓性導管連接器 | 鋼接頭和不銹鋼網 | 直男 | 新台幣3,103元 |