HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8200GY 雙工插座,2 極,3 線接地,15A,125V,灰色
貨號:BD4LQK
型號:8200GY
NT$922 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 灰色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 1.15“ |
總長: | 3.28“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 0.5 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125 VAC |
瓦數 | 1875W¯¯ |
信號寬度 | 1.57“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |