得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 佔用傳感器 |
顏色 | 白色 |
直徑 | 1.5“ |
身高 | 6" |
濕度範圍 | 0%95% |
指標 | PIR紅色LED |
輸入電壓 | 低電壓 |
材料 | 丙烯腈-丁二烯苯乙烯-熱塑性聚合物 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 壁掛 |
工作溫度。 | 32 華氏度至 104 華氏度 |
靈敏度 | 自適應 0 至 100% |
儲存溫度範圍 | -20度F至150度F |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.32 |