項目 | 佔用傳感器 |
顏色 | 白色 |
覆蓋 | 1500平方英尺。 |
直徑 | 4.5“ |
身高 | 1.5“ |
濕度範圍 | 0%95% |
指標 | PIR紅色LED |
輸入電壓 | 24 VDC |
安裝類型 | 天花燈 |
材料 | 丙烯腈-丁二烯苯乙烯-熱塑性聚合物 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝高度 | 8-12“ |
安裝類型 | 安裝在天花板上 |
工作溫度。 | 32 華氏度至 104 華氏度 |
靈敏度 | 自適應 0 至 100% |
傳感器類型 | 被動紅外 |
儲存溫度範圍 | -20度F至150度F |
時間延遲 | 自適應/手動 |
計時器範圍 | 8至40分鐘。 |
可視角度 | 360學位 |
電壓 | 24 VDC |
額定電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安裝類型 | 顏色 | 覆蓋 | 工作溫度。 | 傳感器類型 | 時間延遲 | 計時器範圍 | 可視角度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP1500CRP | 安裝在天花板上 | 白色 | 1500平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 360學位 | 新台幣11,412元 | ||
ATP1600WRP | 壁掛 | 白色 | 1600平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 被動紅外 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 115學位 | 新台幣9,272元 | ||
ATU1000CRP | 安裝在天花板上 | 白色 | 1000平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 超聲波 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 180學位 | 新台幣15,268元 | ||
ATU2000C | 安裝在天花板上 | 白色 | 2000平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 超聲波 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 360學位 | 新台幣14,833元 | ||
ATU2000CRP | 安裝在天花板上 | 白色 | 2000平方英尺。 | 32 華氏度至 104 華氏度 | 超聲波 | 自適應/手動 | 8至40分鐘。 | 360學位 | 新台幣17,229元 | ||
WS2000W | - | 白色 | 1200平方英尺。 | 32 華氏度至 122 華氏度 | 被動紅外 | 手動操作 | 20秒。 至30分鐘 | 180學位 | 新台幣3,944元 | ||
WS2000NGY | - | 灰色 | 1200平方英尺。 | 32 華氏度至 122 華氏度 | 被動紅外 | 手動操作 | 20秒。 至30分鐘 | 180學位 | 新台幣4,674元 |