項目 | 柔性非金屬液密導管 |
彎曲半徑 | 5" |
顏色 | 黑色 |
導管尺寸 | 2" |
核心材料 | PVC |
內部Dia。 | 2.03“ |
夾克材料 | PVC |
總長: | 50ft。 |
外直徑。 | 2.36“ |
溫度。 範圍 | 0-140樓 |
類別 | 液密/聚脂2 |
船重(kg) | 9.18 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 107.95 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 彎曲半徑 | 顏色 | 導管尺寸 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2125 | 液密/聚脂2 | 5" | 黑色 | 1-1 / 4“ | 1.4“ | 100ft。 | 1.65“ | 0-140樓 | 新台幣26,270元 | |
B2150 | 液密/聚脂2 | 5" | 黑色 | 1-1 / 2“ | 1.59“ | 50ft。 | 1.88“ | 0-140樓 | 新台幣17,694元 | |
G1125 | 液密/聚脂1 | 6.25“ | 灰色 | 1-1 / 4“ | 1.4“ | 100ft。 | 1.65“ | 0-176樓 | 新台幣12,259元 | |
G1150 | 液密/聚脂1 | 3" | 灰色 | 1-1 / 2“ | 1.59“ | 50ft。 | 1.88“ | 0-176樓 | 新台幣9,176元 | |
G1200 | 液密/聚脂1 | 10“ | 灰色 | 2" | 2.03“ | 50ft。 | 2.36“ | 0-176樓 | 新台幣11,219元 |