項目 | 容器 |
安培 | 15 |
應用環境 | 商業環境 |
顏色 | 象牙色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 商鋪 |
身高 | 3.28“ |
HP | 1/2 |
總長: | 1.32“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 0.5 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA配置 | 5-15R |
NEMA號 | 5-15R |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
出水口類型 | 雙面 |
段落 | 單相 |
電源指示燈 | 沒有 |
產品 描述 | 防篡改和耐候性,接地,光滑 |
浪湧抑制 | 沒有 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 1875W¯¯ |
耐候性 | 是 |
信號寬度 | 0.83“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | HP | 安培 | 應用環境 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR15 | 1/2 | 15 | 商業環境 | 1.32“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 新台幣142元 | ||
CR20 | 1 | 20 | 一般用途 | 1.32“ | 尼龍 | 1 | 5-20R | 5-20R | 新台幣142元 | ||
BR15 | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.28“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 新台幣235元 | ||
BR15黑色 | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.28“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 新台幣306元 | ||
BR15GRY | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 新台幣229元 | ||
BR15I | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 新台幣314元 | ||
BR15WHI | 1/2 | 15 | 商業環境 | 3.3“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 新台幣329元 |