扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS BR15LAWRTR 直式插座,雙工,15A 125V,淺杏仁色,1 包 | BD2壓水堆

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15LAWRTR 直式插座,雙工,15A 125V,淺杏仁色,1 包

有現貨
商品名稱: BD2PWR 型號:BR15LAWRTR

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$479 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目容器
顏色淺杏仁
系統連結背面和側面接線
額定電流15A
直徑BCE背面和側面接線
介電強度最低承受2,000V
身高3.28“
總長:1.32“
材料尼龍
最高 生命值0.5
NEMA號5-15R
極數2極點
線數3線
工作溫度。最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊
段落單相
額定電壓125V
瓦數1875W¯¯
信號寬度0.83“
電線尺寸#14 AWG到#10 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.09

產品詳細說明:

  • 2極3線接地

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15LAWRTR 直式插座,雙工,15A 125V,淺杏仁色,1 包
新台幣479元 /單元