得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 褐色 |
系統連結 | 側面接線 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 側面接線 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 3.28“ |
總長: | 1.32“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 1 |
NEMA號 | 5-20R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 2500W¯¯ |
信號寬度 | 0.83“ |
電線尺寸 | #12 AWG |
船重(kg) | 0.09 |