項目 | 撥動開關 |
顏色 | 杏仁 |
系統連結 | 預接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 預接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
身高 | 1.83“ |
總長: | 4.18“ |
材料 | 尼龍 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.34“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
船重(kg) | 0.09 |
產品 | 型號 | 工作溫度。 | 顏色 | 系統連結 | 額定電壓 | 信號寬度 | 額定電流 | 身高 | 指標 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1221PL | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 紅 | 背面和側面接線 | 120-277 VAC | 1.31“ | 20A | 1.86“ | 負載亮起 | 新台幣3,707元 | ||
射線FSQFW | 32 華氏度至 104 華氏度 | 白色 | - | 120 VAC | 2.2“ | 1.5A | 4.1“ | - | 新台幣2,093元 | ||
瑞福斯QFI | 32 華氏度至 104 華氏度 | 象牙色 | - | 120 VAC | 2.2“ | 1.5A | 4.1“ | - | 新台幣2,093元 | ||
雷夫斯QFLA | 32 華氏度至 104 華氏度 | 淺杏仁 | - | 120 VAC | 2.2“ | 1.5A | 4.1“ | - | 新台幣2,093元 | ||
HBL1221WHCS | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 白色 | 背面和側面接線 | 120-277 VAC | 1.45“ | 20A | 1.82“ | - | 新台幣1,089元 | ||
HBL18221CN | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 褐色 | 背面和側面接線 | 347 VAC | 1.3“ | 20A | 1.86“ | - | 新台幣1,249元 | ||
CSB120I | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 象牙色 | 背面和側面接線 | 120-277 VAC | 1.49“ | 20A | 1.83“ | - | 新台幣515元 |