項目 | 佔用傳感器控制單元 |
顏色 | 黑色 |
深度 | 2-25 / 64“ |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 1.36“ |
濕度範圍 | 0%95% |
輸入電壓 | 120 / 277 VAC |
總長: | 3.69“ |
材料 | 熱塑性 |
安裝 | 螺絲安裝 |
工作溫度。 | 32 華氏度至 104 華氏度 |
儲存溫度範圍 | -20度F至150度F |
電壓 | 120 / 277 VAC |
額定電壓 | 24 VDC |
信號寬度 | 2.33“ |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8536490075 |