HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1I 直式插座,15A 125V,2P - 3W 接地,5-15R,象牙色
貨號:BD4LUH
型號:DR15C1I
NT$479 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 象牙色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 3.28“ |
總長: | 1.32“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 0.5 |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
額定電壓 | 125V |
信號寬度 | 0.83“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |