扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS DR20 直式插座,雙工,20A 125V,棕色,1 件 | AC8UKW 3DVU8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20 直式插座,雙工,20A 125V,棕色,1 包

有現貨
貨號:AC8UKW 型號:DR20交叉參考:3DVU8

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$484 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目容器
安培20
應用環境商業環境
顏色褐色
系統連結背面和側面接線
額定電流20A
直徑BCE背面和側面接線
介電強度最低承受2,000V
規範
身高1.29“
HP1
總長:3.28“
材料尼龍
最高 生命值1
安裝類型沖水按鈕
NEMA配置5-20R
NEMA號5-20R
幫派數量1
極數2極點
線數3線
工作溫度。最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊
出水口類型裝飾器
段落單相
電源指示燈沒有
產品 描述樣式線,接地
浪湧抑制沒有
電壓125 VAC
額定電壓125V
瓦數2500W¯¯
耐候性沒有
信號寬度1.06“
電線尺寸#12 AWG到#10 AWG
接線方式背面和側面

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)5.84
船長(厘米)20.57
船寬(厘米)11.18
HS代碼8536490080
原產地CN

產品詳細說明:

  • 2極3線接地

產品型號

產品型號NEMA配置安培顏色NEMA號產品 描述電線尺寸額定電流身高價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS DR15 直式插座,雙工,15A 125V,棕色,1 件 | AC8UKP 3DVU1 DR155-15R15褐色5-15R樣式線,接地#14 AWG到#10 AWG15A3.28“新台幣371元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS DR15BLK 直式插座,雙工,15A 125V,黑色,1 件 | AC8UKR 3DVU3 DR15黑色5-15R15黑色5-15R樣式線,接地#14 AWG到#10 AWG15A3.28“新台幣371元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS DR15GRY 直式插座,雙工,15A 125V,灰色,1 件 | AC8UKT 3DVU4 DR15格瑞5-15R15灰色5-15R樣式線,接地#14 AWG到#10 AWG15A3.28“新台幣371元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS DR15I 直式插座,雙工,15A 125V,象牙色,1 件 | AC8UKU 3DVU5 DR15I5-15R15象牙色5-15R樣式線,接地#14 AWG到#10 AWG15A3.28“新台幣388元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS DR15WHI 直式插座,雙工,15A 125V,白色,1 件 | AC8UKV 3DVU7 DR15WHI5-15R15白色5-15R樣式線,接地#14 AWG到#10 AWG15A3.28“新台幣392元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS DR20BLK 直式插座,雙工,20A 125V,黑色,1 件 | AC8UKY 3DVX1 DR20黑色5-20R20黑色5-20R樣式線,接地#12 AWG到#10 AWG20A1.29“新台幣484元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS DR20GRY 直式插座,雙工,20A 125V,灰色,1 件 | AC8UKZ 3DVX2 DR20格瑞5-20R20灰色5-20R樣式線,接地#12 AWG到#10 AWG20A1.29“新台幣526元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20 直式插座,雙工,20A 125V,棕色,1 包
新台幣484元 /單元