項目 | GFCI |
交流電 | 30 |
聲音警報 | 是 |
顏色 | 黃 |
導體尺寸 | #10 AWG |
系統連結 | 硬連線 |
結構 | 製造 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 硬連線 |
外殼等級 | 4X |
進口 | 3 / 4“NPT |
鉛長度 | 6ft。 |
材料 | 瓦洛克斯 |
安裝樣式 | 面板安裝/表面 |
導體數量 | 4 |
段落 | 1 |
重置類型 | Automatic 自動錶 |
溫度 評分 | -35度C至66度C |
類別 | 硬線,聲音警報 |
UPC | 783585005317 |
額定電壓 | 120 / 240 VAC |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |