HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20A 自動復位 Gfci 模塊,20A 120VAC,不露面,6 英寸,4-6 Ma,黃色
貨號:BC7RWD
型號:GFM20A
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 自動重置GFCI模塊 |
顏色 | 黃 |
系統連結 | 背面和側面接線螺釘端子 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面和側面接線螺釘端子 |
材料 | 熱塑性 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線接地 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 120 VAC |
瓦數 | 2500 |
電線尺寸 | #14 AWG到#12 AWG |
船重(kg) | 0.14 |