項目 | 電源線GFCI |
安培 | 30 |
顏色 | 黃 |
導體尺寸 | #10 AWG |
型號 | 用戶有線連接 |
系統連結 | 插入 |
結構 | 製造 |
線長 | 25ft。 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 插入 |
外殼等級 | NEMA 4X |
Hz | 60 |
材料 | 瓦洛克斯 |
NEC線號 | J |
NEMA插頭配置 | 裸線 |
NEMA 插座配置 | 裸線 |
導體數量 | 3 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
外直徑。 | 0.335“ |
長度範圍 | 25英尺 |
重置類型 | Automatic 自動錶 |
溫度 評分 | -35度C至66度C |
額定電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 3.33 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
型號 | 量規/導體 | 安培 | 顏色 | HP | 材料 | NEC線號 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠色熒光蛋白1311 | - | 30 | 黃 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | 新台幣13,991元 | |
綠色熒光蛋白2301 | - | 30 | 黑色 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | 新台幣22,073元 | |
綠色熒光蛋白2302 | - | 30 | 黑色 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | - | 詢價
|
綠色熒光蛋白2312 | - | 30 | 黃 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | - | 詢價
|
綠色熒光蛋白3305 | - | 30 | 黑色 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | 新台幣32,488元 | |
綠色熒光蛋白3315 | - | 30 | 黃 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | - | 詢價
|
綠色熒光蛋白4305 | 10/3 | 30 | 黑色 | - | 瓦洛克斯 | J | 裸線 | 裸線 | - | 詢價
|