項目 | 帶四孔插座的插入式GFCI |
安培 | 20 |
顏色 | 黃 |
型號 | 4個插座 |
線長 | 6ft。 |
額定電流 | 20A |
外殼等級 | NEMA 3R |
量規/導體 | 12/3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
材料 | 熱塑性 |
NEC線號 | 蘇州 |
NEMA插頭配置 | 5-20P |
NEMA 插座配置 | (4)5-20R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線接地 |
段落 | 單相 |
長度範圍 | 5至10英尺 |
重置類型 | 手動操作 |
額定電壓 | 120 VAC |
瓦數 | 2500 |
電線尺寸 | #14 AWG到#12 AWG |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 量規/導體 | HP | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠色熒光蛋白15M | 15 | 15A | 14/3 | 1/2 | 5-15P | (4)5-15R | 新台幣23,929元 |