得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 插件GFCI |
安培 | 15 |
顏色 | 黑色 |
型號 | 用戶有線連接 |
系統連結 | 端子螺絲 |
線長 | 沒有繩子 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 端子螺絲 |
外殼等級 | 室內 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
材料 | 綜合 |
NEC線號 | 沒有繩子 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 用戶提供 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線接地 |
段落 | 單相 |
長度範圍 | 沒有繩子 |
重置類型 | 手動操作 |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 1800 |
電線尺寸 | #14 AWG到#12 AWG |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | KR |