HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFPIL15125TRIA Gfci 電源線,便攜式,汽車,15A125V,5-15R,25 英尺,三接頭,黃色
貨號:CE6RAH
型號:GFPIL15125TRIA
NT$4,267 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電源線GFCI |
顏色 | 黃 |
導體尺寸 | #14 AWG |
系統連結 | 插入 |
結構 | 製造 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 插入 |
導體數量 | 3 |
外直徑。 | 0.245“ |
溫度 評分 | -35度C至66度C |
額定電壓 | 120 VAC |