得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | GFCI插座 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 15A |
NEMA號 | 5-15R |
額定電壓 | 125V |
船重(kg) | 0.16 |
產品 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 應用環境 | NEMA插頭配置 | NEMA號 | 出水口類型 | 電源指示燈 | 重置類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SGBK | 5-15R | 15 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣7,565元 | ||
GFR5262SGY | 5-15R | 15 | - | - | 5-15R | 雙面 | - | 行程後重置 | 新台幣8,824元 | ||
GFR5262SGI | 5-15R | 15 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣9,134元 | ||
GFR5262SGW | 5-15R | 15 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣7,726元 | ||
GFR5362SG | 5-20R | 20 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣7,376元 | ||
GFR5362SGY | 5-20R | 20 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣7,770元 | ||
GFR5362SGI | 5-20R | 20 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣9,794元 |