得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | GFCI插座 |
安培 | 20 |
應用環境 | 工業環境 |
顏色 | 象牙色 |
額定電流 | 20A |
HP | 1.0 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA插頭配置 | 5-20R |
NEMA號 | 5-20R |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
出水口類型 | 雙面裝飾 |
電源指示燈 | 沒有 |
重置類型 | Automatic 自動錶 |
浪湧抑制 | 沒有 |
類別 | GFCI |
UPC | 994139754494 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
耐候性 | 沒有 |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 5.33 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 應用環境 | NEMA插頭配置 | NEMA號 | 出水口類型 | 電源指示燈 | 重置類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SGBK | 5-15R | 15 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣6,566元 | ||
GFR5262SGY | 5-15R | 15 | - | - | 5-15R | 雙面 | - | 行程後重置 | 新台幣7,659元 | ||
GFR5262SGI | 5-15R | 15 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣8,495元 | ||
GFR5262SGW | 5-15R | 15 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣6,706元 | ||
GFR5362SG | 5-20R | 20 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣6,195元 | ||
GFR5362SGY | 5-20R | 20 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣6,744元 | ||
GFR5362SGI | 5-20R | 20 | 工業環境 | - | - | 雙面 | 是 | 行程後重置 | 新台幣7,810元 |