項目 | 撥動開關 |
行動 | DPDT |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
身高 | 1.13“ |
總長: | 4.06“ |
極數 | 2 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.31“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
船重(kg) | 0.09 |
產品 | 型號 | 顏色 | 系統連結 | 額定電流 | 身高 | 總長: | 額定電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1224L | 黑色 | 背面和側面接線 | 20A | 1.13“ | 4.06“ | 120-277 VAC | 1.31“ | 新台幣6,776元 | ||
CSB420LA | 淺杏仁 | 背面和側面接線 | 20A | 1.83“ | 4.18“ | 120-277 VAC | 1.49“ | 新台幣1,098元 | ||
1224B | 褐色 | 背面和側面接線 | 20A | 1.83“ | 4.18“ | 120-277 VAC | 1.49“ | 新台幣1,098元 | ||
1224線路板 | 褐色 | 預接線 | 20A | 1.83“ | 4.18“ | 120-277 VAC | 1.3“ | 新台幣1,152元 | ||
CSL415I | 象牙色 | 預接線 | 15A | 1.83“ | 4.18“ | 120-277 VAC | 1.34“ | 新台幣1,077元 | ||
1224鋁 | 杏仁 | 背面和側面接線 | 20A | 1.83“ | 4.18“ | 120-277 VAC | 1.49“ | 新台幣1,098元 | ||
CSB420W | 白色 | 背面和側面接線 | 20A | 1.83“ | 4.18“ | 120-277 VAC | 1.49“ | 新台幣1,098元 |