項目 | 撥動開關 |
交流電 | 20 |
抗菌 | 沒有 |
應用環境 | 工業環境 |
顏色 | 紅 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
級 | 重型 |
身高 | 1.87“ |
總長: | 4.06“ |
鎖定 | 沒有 |
極數 | 2 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定馬力 | 1 |
次數 | 切換 |
開關功能 | 保持 |
開關樣式 | 切換 |
開關類型 | 2極點 |
UPC | 783585431727 |
電壓(交流) | 120年到277年 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.31“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 46.23 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 鎖定 | 交流電 | 顏色 | 極數 | 額定馬力 | 信號寬度 | 系統連結 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1222 | 沒有 | 20 | 褐色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣1,718元 | ||
HBL1222I | 沒有 | 20 | 象牙色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣1,718元 | ||
HBL1222L | 是 | 20 | 黑色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣2,672元 | ||
HBL1386 | 沒有 | 20 | 褐色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣7,854元 | ||
HBL1386I | 沒有 | 20 | 象牙色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣7,854元 | ||
HBL1222GY | 沒有 | 20 | 灰色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣1,718元 | ||
HBL1222W | 沒有 | 20 | 白色 | 2 | 1 | 1.31“ | 背面和側面接線 | 20A | 新台幣1,718元 |