扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL1389MQ5 開關外殼,30 A,600 VAC,3 極 | AC3XET 2XE17

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 開關外殼,30 A,600 VAC,3 極

有現貨
貨號:AC3XET 型號:HBL1389MQ5交叉編號:2XE17

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$20,000 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目開關櫃
交流電30
導體材料
線長5ft。
額定電流30A
介電強度最低2200 VAC
尺寸4.52 x 3.97 x 3.4“
機箱類型NEMA 1
接觸條件室內乾燥
量規/導體10/4
身高3.4“
夾克顏色灰色
夾克類型TC-er.
總長:4.52“
最高 生命值20
最高 電壓600 VAC
Min.最小Number of Cycles循環數10000
安裝樣式擰緊
工作溫度。60 至 -40 攝氏度
段落3
插頭端女性
插頭類型4線
開關類型3極
類別帶單端母線
瓦數18000
信號寬度3.97“
電線尺寸#14-#10 AWG

送貨信息:

船重(kg) 1.89
船高(厘米)11.94
船長(厘米)35.05
船寬(厘米)28.96
HS代碼8538908080
原產地US

產品型號

產品型號類別機箱類型接觸條件信號寬度身高項目總長:最高 生命值價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL1389MQR 開關外殼,帶母插座,30 A,600 VAC,3 極 | AC3XER 2XE16 HBL1389MQR帶母插座NEMA 1室內乾燥3.97“3.4“開關櫃4.52“20新台幣20,284元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBLDS3MQR 封閉式隔離開關,帶插座,3 極,600 VAC,30 A | AC3XEU 2XE18 HBLDS3MQR帶母插座NEMA 4X室內和室外6"4.12“封閉式隔離開關8.5“15新台幣33,359元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBLDS3MQ5 封閉式隔離開關,3 極,600 VAC,30 A | AC3XEV 2XE19 HBDS3MQ5帶單端母線NEMA 4X室內和室外6"4.12“封閉式隔離開關8.5“15新台幣30,455元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 開關外殼,30 A,600 VAC,3 極
新台幣20,000元 /單元