得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手動馬達開關 |
額定電流 | 30A |
尺寸 | 5.52 x 4.4 x 3.3“ |
機箱類型 | NEMA 3R |
接觸條件 | 室內和室外 |
身高 | 3.3“ |
總長: | 5.52“ |
最高 生命值 | 15 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 10000 |
安裝樣式 | 擰緊 |
工作溫度。 | -75至-40攝氏度 |
段落 | 1 |
瓦數 | 18000 |
信號寬度 | 4.4“ |
船重(kg) | 0.68 |