得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軸體 |
行動 | 單刀雙擲 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
聯繫人配置 | 瞬間 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
身高 | 1.89“ |
總長: | 4.06“ |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.31“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
船重(kg) | 0.09 |