項目 | 防水封面 |
顏色 | 重設 |
結構 | 模壓 |
完 | 輕質感 |
總長: | 4.63“ |
材料 | 矽膠 |
安裝 | 垂直FS / FD安裝 |
幫派數量 | 1剛 |
出口數量 | 1裝置 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
尺寸 | 標準 |
類別 | 矽膠泡沫,適合撥動,防篡改 |
耐候性 | 是 |
信號寬度 | 2.94“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8538908080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL1785 | 灰色 | 氯丁橡膠 | 120V指示燈 | 新台幣4,800元 |