項目 | 表面貼裝帶罩插座 |
安培 | 20 |
顏色 | 灰色 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 1.58“ |
HP | 1 |
IP等級 | 20 |
總長: | 4.56“ |
材料 | 衝擊改性PBT |
最高 生命值 | 1 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
NEMA配置 | L5-20R |
NEMA號 | L5-20R |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
類別 | 籠罩 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 2500W¯¯ |
信號寬度 | 2.84“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 生命值 | 安培 | 顏色 | NEMA配置 | NEMA號 | 極數 | 線數 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2320SR | 2 | 20 | 灰色 | L6-20R | L6-20R | 2 | 3線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 新台幣2,363元 | ||
HBL2410SR | 2 | 20 | 灰色 | L14-20R | L14-20R | 3 | 4線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 新台幣3,125元 | ||
HBL2420SR | 3 | 20 | 灰色 | L15-20R | L15-20R | 3 | 4線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 新台幣2,980元 | ||
HBL2430SR | 5 | 20 | 灰色 | L16-20R | L16-20R | 3 | 4線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 新台幣3,088元 | ||
HBL2510SR | 2 | 20 | 灰色 | L21-20R | L21-20R | 4 | 5線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 新台幣3,836元 | ||
HBL2610SR | 2 | 30 | 灰色 | L5-30R | L5-30R | 2 | 3線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 新台幣2,974元 | ||
HBL2620SR | 2 | 30 | 灰色,白色 | L6-30R | L6-30R | 2 | 3線接地 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 新台幣3,230元 |