得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 1.23“ |
總長: | 3.28“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 2 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA號 | L6-20R |
極數 | 2 |
線數 | 3線接地 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 250 VAC |
瓦數 | 5000W¯¯ |
信號寬度 | 1.7“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
船重(kg) | 0.23 |