扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2321 標準無罩式鎖定插頭,2 極,NEMA L6-20P | AE2YVY 5A081

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321 標準無罩鎖定插頭,2 極,NEMA L6-20P

有現貨
貨號:AE2YVY 型號:HBL2321交叉編號:5A081

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,525 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖緊塞
安培20
抗菌沒有
電纜範圍0.360-0.930“
顏色黑色,白色
系統連結壓力端子螺絲
Cord Dia.線徑Range範圍0.360“-0.930”
線徑0.36至0.93“
額定電流20A
直徑BCE壓力端子螺絲
介電強度最低承受2,000V
工業
身高2.75“
HP2
IP等級20
總長:2.26“
材料尼龍
最高 生命值2
安裝電線安裝
NEMA配置L6-20P
NEMA號L6-20P
極數2
線數3線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落單相
類別無罩
電壓250 VAC
額定電壓250 VAC
瓦數5000W¯¯
信號寬度2.26“
電線尺寸#16 AWG到#8 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)10.41
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.35
HS代碼8536698000
原產地US

產品詳細說明:

  • Hubbell HBL2321 扭鎖設備最適合在需要安全插入設施來支持生命支持系統的醫療機構中使用
  • 採用帶狀尼龍外殼,可牢固抓握,具有高水平的抗衝擊性和耐化學性
  • 集成防塵罩可保護接線腔免受灰塵和污染
  • 漏斗形接線配置,易於端接,出色的線夾設計可防止端接過度拉緊
  • 斜面結構可防止在不平坦的表面上拖動時發出聲/撕裂
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號項目身高安培電纜範圍HPIP等級總長:材料價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL4720CBK 插頭,15A,125V,2 極,3 線接地 | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBK鎖緊塞1.97“15-0.5201.53“尼龍新台幣1,223元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2311BK 公插頭,20A,125V,2 極,3 線接地 | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BK鎖緊塞2.75“200.360-0.930“1202.26“尼龍新台幣1,530元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2611BK 公插頭,30A,125V,2 極,3 線接地 | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BK鎖緊塞2.75“300.360-0.930“1202.26“尼龍新台幣2,356元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2321BK 插頭,20A,250VAC,2 極,3 線接地 | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BK鎖緊塞2.75“20-2202.26“尼龍新台幣1,657元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2621BK 插頭,30A,250VAC,2 極,3 線接地 | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BK鎖緊塞2.26“30-2202.75“尼龍新台幣2,532元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2511BK 插頭,20A,3 相,120/208VAC,4 極,5 線接地 | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BK鎖緊塞2.33“20-2202.75“尼龍新台幣2,926元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2811BK 插頭,30A,3 相,120/208VAC,4 極,5 線接地 | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BK鎖緊塞2.33“30-3202.75“尼龍新台幣3,365元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321 標準無罩鎖定插頭,2 極,NEMA L6-20P
新台幣1,525元 /單元