HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333VBK 母連接器主體,20A,277VAC,2 極,3 線接地
貨號:CE6TEA
型號:HBL2333VBK
NT$1,013 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎖定連接器 |
電纜範圍 | 0.325-0.720“ |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.325“-0.720” |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 3.5“ |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 1.81“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 電線安裝 |
NEMA號 | L7-20R |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
溫度 評分 | 最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。 |
額定電壓 | 277 VAC |
信號寬度 | 1.81“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#8 AWG |