HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2335 法蘭入口,20A,277VAC,2 極,3 線接地,螺絲端子,白色
貨號:CE6TAB
型號:HBL2335
NT$1,343 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 法蘭入口 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 螺絲端子 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 2.09“ |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 2.88“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA號 | L7-20P |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
溫度 評分 | 最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。 |
額定電壓 | 277 VAC |
瓦數 | 5540W¯¯ |
信號寬度 | 2.88“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |