項目 | 鎖定連接器 |
安培 | 20 |
抗菌 | 沒有 |
電纜範圍 | 0.360-0.930“ |
顏色 | 黃 |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.360“-0.930” |
線徑 | 0.36至0.93“ |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 海洋 |
身高 | 3.86“ |
HP | 1 |
絕緣 | 絕緣體 |
IP等級 | 20 |
總長: | 2.26“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 電線安裝 |
NEMA配置 | L5-20R |
NEMA號 | L5-20R |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 1 |
溫度 評分 | 最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。 |
類別 | 無罩 |
UPC | 783585038100 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125 VAC |
信號寬度 | 2.26“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 安培 | 電纜範圍 | HP | IP等級 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4729CBK | 鎖定連接器 | 2.78“ | 15 | - | 0.5 | 20 | 1.53“ | 尼龍 | 新台幣2,147元 | ||
HBL2313BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 20 | 0.360-0.930“ | 1 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣2,546元 | ||
HBL2613BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 30 | 0.360-0.930“ | 1 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣4,715元 | ||
HBL2323BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 20 | - | 2 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣2,527元 | ||
HBL2623BK | 鎖定連接器 | 2.26“ | 30 | - | 2 | 20 | 3.86“ | 尼龍 | 新台幣4,949元 | ||
HBL2513BK | 鎖定連接器 | 2.33“ | 20 | - | 2 | 20 | 3.86“ | 尼龍 | 新台幣5,326元 | ||
HBL2813BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 30 | - | 3 | 20 | 2.33“ | 尼龍 | 新台幣6,770元 |