項目 | 容器 |
安培 | 20 |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 背面和側面接線 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面和側面接線 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 1.23“ |
HP | 2 LL(1 LN) |
IP等級 | 20 |
總長: | 3.28“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 2 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 嵌入式安裝 |
NEMA配置 | L14-20R |
NEMA號 | L14-20R |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
類別 | 無罩 |
UPC | 783585234434 |
電壓 | 125 / 250 VAC |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
瓦數 | 5000W¯¯ |
信號寬度 | 1.7“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | IP等級 | 安培 | 顏色 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2330 | 容器 | 20 | 20 | 黑色 | 3.28“ | 尼龍 | 2 | L7-20R | 新台幣2,048元 | ||
HBL2510 | 容器 | 20 | 20 | 黑色 | 3.28“ | 尼龍 | 2 | L21-20R | 新台幣3,461元 | ||
HBL2810 | 容器 | 66 | 30 | 黑色 | 3.28“ | 尼龍 | 3 | L21-30R | 新台幣4,928元 | ||
HBL2350 | 容器 | 20 | 20 | 黑色 | 3.28“ | 尼龍 | - | L9-20R | 新台幣2,411元 | ||
HBL2440 | 容器 | 44 | 20 | 黑色 | 3.28“ | 尼龍 | 2 | L18-20R | 新台幣3,604元 | ||
HBL2740 | 容器 | 20 | 30 | 黑色 | 3.28“ | 尼龍 | - | L17-30R | 新台幣4,208元 | ||
HBL2750 | 容器 | 20 | 30 | 黑色 | 3.28“ | 熱塑性 | 2 | L18-30R | 新台幣4,771元 |