HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415SW 法蘭入口,20A,125/250VAC,3 極,4 線接地,螺絲端子,灰色
貨號:CE6TEP
型號:HBL2415SW
NT$3,620 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 水密帶蓋法蘭入口 |
顏色 | 灰色,白色 |
系統連結 | 螺絲端子 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 2.44“ |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 3.75“ |
材料 | 熱塑性 |
最高 生命值 | 2 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA號 | L14-20P |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
溫度 評分 | 最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。 |
額定電壓 | 125 / 250 V |
瓦數 | 5000W¯¯ |
信號寬度 | 3.75“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |