扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2423 母連接器,20A,三相,3VAC,250 極,3 線接地 | AD4RPJ 6A4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2423 母連接器,20A,3 相,250VAC,3 極,4 線接地

有現貨
貨號:AD6RPJ 型號:HBL2423交叉編號:4A269

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,390 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖定連接器
安培20
抗菌沒有
電纜範圍0.350-1.150“
顏色黑色,白色
系統連結壓力端子螺絲
Cord Dia.線徑Range範圍0.350“-1.150”
線徑0.35至1.15“
額定電流20A
直徑BCE壓力端子螺絲
介電強度最低承受2,000V
工業/商業
身高3.86“
HP3
絕緣絕緣體
IP等級20
總長:2.33“
材料尼龍
最高 生命值3
安裝電線安裝
NEMA配置L15-20R
NEMA號L15-20R
極數3
線數4線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落三階段
溫度 評分最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。
類別無罩
電壓250 VAC
額定電壓三相3 VAC
信號寬度2.33“
電線尺寸#16 AWG到#8 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)10.41
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.35
HS代碼8536694020
原產地US

產品型號

產品型號項目身高安培電纜範圍HPIP等級總長:材料價錢
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL4729CBK 連接器,15A,125V,2 極,3 線接地 | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBK鎖定連接器2.78“15-0.5201.53“尼龍新台幣2,087元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2313BK 母連接器,20A,125VAC,2 極,3 線接地 | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BK鎖定連接器3.86“200.360-0.930“1202.26“尼龍新台幣2,425元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2613BK 母連接器,30A,125V,2 極,3 線接地 | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BK鎖定連接器3.86“300.360-0.930“1202.26“尼龍新台幣4,527元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2323BK 連接器,20A,250VAC,2 極,3 線接地 | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BK鎖定連接器3.86“20-2202.26“尼龍新台幣2,408元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2623BK 連接器,30A,250VAC,2 極,3 線接地 | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BK鎖定連接器2.26“30-2203.86“尼龍新台幣4,949元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2513BK 連接器,20A,3 相,120/208VAC,4 極,5 線接地 | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BK鎖定連接器2.33“20-2203.86“尼龍新台幣5,113元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2813BK 連接器,30A,3 相,120/208VAC,4 極,5 線接地 | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BK鎖定連接器3.86“30-3202.33“尼龍新台幣6,499元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2423 母連接器,20A,3 相,250VAC,3 極,4 線接地
新台幣3,390元 /單元