項目 | 半齊平安裝帶護罩插座 |
安培 | 20 |
顏色 | 灰色 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 2.22“ |
HP | 5 |
IP等級 | 20 |
總長: | 5.12“ |
材料 | 熱塑性 |
最高 生命值 | 5 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 半嵌入式安裝 |
NEMA配置 | L16-20R |
NEMA號 | L16-20R |
幫派數量 | 2剛 |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 三階段 |
類別 | 籠罩 |
電壓 | 480 VAC |
額定電壓 | 三相 Delta 3 VAC |
瓦數 | 9600W¯¯ |
信號寬度 | 5.12“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA號 | 安培 | 顏色 | 極數 | 線數 | 工作溫度。 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2310SR2 | L5-20R | 20 | 灰色 | 2 | 3線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 單相 | 125 VAC | 新台幣2,431元 | ||
HBL2320SR2 | L6-20R | 20 | 灰色 | 2 | 3線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 單相 | 250 VAC | 新台幣2,211元 | ||
HBL2420SR2 | L15-20R | 20 | 灰色 | 3 | 4線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 三階段 | 250 VAC | 新台幣3,488元 | ||
HBL2620SR2 | L6-30R | 30 | 灰色,白色 | 2 | 3線接地 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 單相 | 250 VAC | 新台幣3,497元 | ||
HBL2710SR2 | L14-30R | 30 | 灰色 | 3 | 4線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 單相 | 125 / 250 VAC | 新台幣5,162元 | ||
HBL2720SR2 | L15-30R | 30 | 灰色 | 3 | 4線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 三階段 | 250 VAC | 新台幣5,665元 | ||
HBL2730SR2 | L16-30R | 30 | 灰色 | 3 | 4線 | -40度C至85度C | 三階段 | 480 VAC | 新台幣5,184元 |