HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2445 法蘭入口,20A,3 相,120/208VAC,4 極,4 線不接地,白色
貨號:CE6TAF
型號:HBL2445
NT$2,023 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 法蘭入口 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 2.27“ |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 3.06“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA號 | L18-20P |
極數 | 4 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 三相WYE |
額定電壓 | 三相WYE 3/120 VAC |
瓦數 | 4160W¯¯ |
信號寬度 | 3.06“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |