HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25403 插座,30A,600VAC,20A,250VDC,4 極,5 線接地
貨號:CE6RYQ
型號:HBL25403
NT$18,254 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 20 / 30一個 |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 2.94“ |
總長: | 4.56“ |
材料 | 鋁,鑄造 |
安裝 | 螺絲安裝 |
極數 | 4 |
線數 | 5線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 250伏直流/ 600伏交流 |
瓦數 | 18000W¯¯ |
信號寬度 | 2.84“ |
電線尺寸 | #10 AWG到#6 AWG |