項目 | 防水罩插座 |
安培 | 30 |
顏色 | 灰色 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 2.69“ |
HP | 2 |
IP等級 | 66 |
總長: | 3.75“ |
材料 | 衝擊改性PBT |
最高 生命值 | 2 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 嵌入式安裝 |
NEMA配置 | L5-30R |
NEMA號 | L5-30R |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
類別 | 籠罩 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 3750W¯¯ |
信號寬度 | 3.75“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA配置 | 安培 | 系統連結 | NEMA號 | 極數 | 線數 | 工作溫度。 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2310SW | L5-20R | 20 | 螺絲端子 | 4、4X,12 | 2 | 3線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 單相 | 新台幣7,864元 | ||
HBL2320SW | L6-20R | 20 | 背面螺絲接線端子 | L6-20R | 2 | 3線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 單相 | 新台幣6,795元 | ||
HBL2330SW | L7-20R | 20 | 背面螺絲接線端子 | L7-20R | 2 | 3線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 單相 | 新台幣6,765元 | ||
HBL2410SW | L14-20R | 20 | 背面螺絲接線端子 | L14-20R | 3 | 4線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 單相 | 新台幣6,824元 | ||
HBL2420SW | L15-20R | 20 | 背面螺絲接線端子 | L15-20R | 3 | 4線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 三階段 | 新台幣6,438元 | ||
HBL2430SW | L16-20R | 20 | 螺絲端子 | L16-20R | 3 | 4線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 三階段 | 新台幣7,186元 | ||
HBL2510SW | L21-20R | 20 | 背面螺絲接線端子 | L21-20R | 4 | 5線 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | 三相WYE | 新台幣8,332元 |