項目 | 防水罩 |
安培 | 30 |
抗菌 | 沒有 |
電纜範圍 | 0.325-0.930“ |
顏色 | 黑色,白色 |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.325“-0.930” |
線徑 | 0.36至0.93“ |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 4.4“ |
HP | 2 |
IP等級 | 66 |
總長: | 2.77“ |
材料 | 綜合 |
最高 生命值 | 2 |
安裝 | 電線安裝 |
NEMA配置 | L6-30P |
NEMA號 | L6-30P |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
類別 | 籠罩 |
電壓 | 250 VAC |
額定電壓 | 250V |
瓦數 | 7500W¯¯ |
信號寬度 | 2.77“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | IP等級 | 安培 | 電纜範圍 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2311SW | 防水罩 | 66 | 20 | 0.360-0.930“ | 2.77“ | 綜合 | 1 | L5-20P | 新台幣5,378元 | ||
HBL2321SW | 防水罩 | 66 | 20 | 0.360-0.930“ | 2.77“ | 綜合 | - | L6-20P | 新台幣5,332元 | ||
HBL2331SW | 防水罩 | 66 | 20 | - | 2.77“ | 綜合 | 2 | L7-20P | 新台幣5,340元 | ||
HBL2411SW | 防水罩 | 66 | 20 | 0.350-1.150“ | 2.94“ | 綜合 | 2 | L14-20P | 新台幣5,641元 | ||
HBL2421SW | 防水罩 | 66 | 20 | 0.350-1.150“ | 2.94“ | 綜合 | 3 | L15-20P | 新台幣5,916元 | ||
HBL2431SW | 防水罩 | 66 | 20 | 0.350-1.150“ | 2.94“ | 綜合 | 5 | L16-20P | 新台幣6,163元 | ||
HBL2511SW | 防水罩 | 66 | 20 | 0.350-1.150“ | 2.94“ | 綜合 | 2 | L21-20P | 新台幣6,749元 |