HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26516 母連接器,60A,600VAC,4 極,5 線接地
貨號:CE6RZB
型號:HBL26516
NT$34,816 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎖定連接器 |
電纜範圍 | 1-1.50“ |
顏色 | 藍色 |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 1“-1.50” |
額定電流 | 60A |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 5.44“ |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 3.19“ |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 電線安裝 |
極數 | 4 |
線數 | 5線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 1.09“ |
電線尺寸 | #8 AWG到#4 AWG |