HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2660 單衝插座,30A,125/250VAC,3 極,3 線不接地
貨號:BD3VCR
型號:HBL2660
NT$2,813 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 背面和側面接線螺釘端子 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 背面和側面接線螺釘端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA號 | L10-30R |
極數 | 3 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
瓦數 | 7500W¯¯ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |