HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26CM13V 連接器,30A,125VAC,2 極,3 線接地,黃色,尼龍
貨號:CE6RXU
型號:HBL26CM13V
NT$1,198 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎖定連接器 |
顏色 | 黃 |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.590“-0.930” |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 3.86“ |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 2.26“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 電線安裝 |
NEMA號 | L5-30R |
極數 | 2 |
線數 | 3線接地 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125 VAC |
信號寬度 | 2.26“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#10 AWG |