項目 | 水密插頭 |
額定電流 | 20A |
NEMA號 | L15-20P |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
額定電壓 | 三相3 VAC |
船重(kg) | 0.11 |
產品 | 型號 | 額定電流 | NEMA號 | 極數 | 線數 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL28W75IN | 30A | L15-30P | 3 | 4線 | 三相3 VAC | 新台幣3,800元 | ||
HBL28W76IN | 30A | L16-30P | 3 | 4線 | 三相3 VAC | 新台幣4,186元 | ||
HBL27W76IN | 20A | L16-20R | 3 | 4線 | 三相3 VAC | 新台幣4,148元 | ||
HBL29W76IN | 30A | L16-30R | 3 | 4線 | 三相3 VAC | 新台幣4,572元 | ||
HBL24W47IN | 15A | L5-15P | 2 | 3線 | 125V | 新台幣1,717元 | ||
HBL26W76IN | 20A | L16-20P | 3 | 4線 | 三相3 VAC | 新台幣3,839元 |