HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR 母頭連接器,反接,30A,125/250V,3 極,4 線接地
貨號:CE6TAW
型號:HBL2713SR
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎖定連接器 |
電纜範圍 | 0.350-1.150“ |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.350“-1.150” |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 5.5“ |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 2.94“ |
材料 | 綜合 |
安裝 | 電線安裝 |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
信號寬度 | 2.94“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |