HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715M3 法蘭入口,30A,125/250V,3 極,4 線接地,螺絲端子,灰色
貨號:CE6TAX
型號:HBL2715M3
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 法蘭入口 |
顏色 | 灰色 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 2.34“ |
絕緣 | 絕緣體 |
總長: | 4.56“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA號 | L14-30P |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
瓦數 | 7500W¯¯ |
信號寬度 | 2.82“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |