扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2715SW 法蘭入口,30A,125/250VAC,3 極,4 線接地,螺絲端子,灰色 | AD6ZTH 4CV39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SW 法蘭入口,30A,125/250VAC,3 極,4 線接地,螺絲端子,灰色

有現貨
貨號:AD6ZTH 型號:HBL2715SW交叉參考:4CV39

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,881 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目水密帶蓋法蘭入口
安培30
顏色灰色
系統連結背面螺絲接線端子
額定電流30A
直徑BCE背面螺絲接線端子
介電強度最低承受2,000V
工業
身高2.44“
HP2
絕緣絕緣體
IP等級66
總長:3.75“
材料熱塑性
安裝螺絲安裝
安裝類型嵌入式安裝
NEMA配置L14-30P
NEMA號L14-30P
極數3
線數4線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落單相
類別籠罩
電壓125 / 250 VAC
額定電壓125 / 250 V
瓦數7500W¯¯
信號寬度3.75“
電線尺寸#16 AWG到#8 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.32
船高(厘米)10.67
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)8.38
HS代碼8538908080
原產地US

產品詳細說明:

  • 特點:帶鎖蓋

產品型號

產品型號材料安培顏色最高 生命值NEMA配置NEMA號極數線數價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2315SW 法蘭入口,20A,125VAC,2 極,3 線接地,螺絲端子,灰色 | AD6ZGT 4CT67 HBL2315SW熱塑性聚酯20灰色1L5-20PL5-20P23線新台幣3,909元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2435SW 法蘭入口,20A,三相,三角形,3VAC,480 極,3 線接地,灰色 | AD4ZRD 6CV4 HBL2435SW熱塑性20灰色,白色5L16-20PL16-20P34線新台幣4,581元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2615SW 法蘭入口,30A,125V,2 極,3 線接地,螺絲端子,灰色 | AD6ZRR 4CV23 HBL2615SW熱塑性30灰色-L5-30PL5-30P23線新台幣8,411元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2725SW 法蘭入口,30A,三相,三角形,3VAC,250 極,3 線接地,灰色 | AD4ZTR 6CV4 HBL2725SW熱塑性30灰色-L15-30PL15-30P34線新台幣10,435元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2815SW 法蘭入口,30A,三相,Y 形,3/120VAC,208 極,4 線接地,灰色 | AD5ZUN 6CV4 HBL2815SW熱塑性30灰色,白色-L21-30PL21-30P45線新台幣10,894元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715SW 法蘭入口,30A,125/250VAC,3 極,4 線接地,螺絲端子,灰色
新台幣8,881元 /單元