項目 | 鎖定連接器 |
安培 | 30 |
抗菌 | 沒有 |
電纜範圍 | 0.350-1.150“ |
顏色 | 黑色,白色 |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.350“-1.150” |
線徑 | 0.35至1.15“ |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業/商業 |
身高 | 3.86“ |
HP | 10 |
絕緣 | 絕緣體 |
IP等級 | 20 |
總長: | 2.33“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 電線安裝 |
NEMA配置 | L17-30R |
NEMA號 | L17-30R |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | -40度C至85度C |
段落 | 三階段 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 600 VAC |
額定電壓 | 三相3 VAC |
信號寬度 | 2.33“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 安培 | 電纜範圍 | HP | IP等級 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4729CBK | 鎖定連接器 | 2.78“ | 15 | - | 0.5 | 20 | 1.53“ | 尼龍 | 新台幣2,087元 | ||
HBL2313BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 20 | 0.360-0.930“ | 1 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣2,425元 | ||
HBL2613BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 30 | 0.360-0.930“ | 1 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣4,527元 | ||
HBL2323BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 20 | - | 2 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣2,408元 | ||
HBL2623BK | 鎖定連接器 | 2.26“ | 30 | - | 2 | 20 | 3.86“ | 尼龍 | 新台幣4,949元 | ||
HBL2513BK | 鎖定連接器 | 2.33“ | 20 | - | 2 | 20 | 3.86“ | 尼龍 | 新台幣5,113元 | ||
HBL2813BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 30 | - | 3 | 20 | 2.33“ | 尼龍 | 新台幣6,499元 |