項目 | 法蘭入口 |
安培 | 30 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 2.27“ |
HP | 10 |
絕緣 | 絕緣體 |
IP等級 | 20 |
總長: | 3.06“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 嵌入式安裝 |
NEMA配置 | L17-30P |
NEMA號 | L17-30P |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 三階段 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 600 VAC |
額定電壓 | 三相3 VAC |
瓦數 | 18000W¯¯ |
信號寬度 | 3.06“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | IP等級 | 安培 | 顏色 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2315 | 法蘭入口 | 44 | 20 | 白色 | 2.88“ | 尼龍 | - | L5-20P | 新台幣1,770元 | ||
HBL2325 | 法蘭入口 | 44 | 20 | 白色 | 2.88“ | 尼龍 | - | L6-20P | 新台幣1,719元 | ||
HBL2415 | 法蘭入口 | 44 | 20 | 白色 | 3.06“ | 尼龍 | 2 | L14-20P | 新台幣2,540元 | ||
HBL2615 | 法蘭入口 | 20 | 30 | 白色 | 2.88“ | 尼龍 | - | L5-30P | 新台幣3,213元 | ||
HBL2625 | 法蘭入口 | 20 | 30 | 白色 | 2.88“ | 尼龍 | - | L6-30P | 新台幣3,086元 | ||
HBL2715 | 法蘭入口 | 20 | 30 | 白色 | 3.06“ | 尼龍 | - | L14-30P | 新台幣3,689元 | ||
HBL2725 | 法蘭入口 | 20 | 30 | 白色 | 3.06“ | 尼龍 | - | L15-30P | 新台幣3,875元 |